“Heavy-duty“ trubkový klíč velikost 24“ čelist š.90mm d.600mm hlava černě lakovaná, leštěná

Artiklové číslo: 65580600
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva červená; Černá
Měrná jednotka rozpětí imperiální
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Instalatérské kleště
Rukojeť k dispozici ano
Materiál Ocel
Povrch lakované; leštěné
Celková délka 600 mm
Hmotnost celkem 3 955 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 65580600
EAN / GTIN 4018754092871
Číslo výrobce 65580600
L-číslo L60010 2750
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Hlava černě lakovaná, leštěná
  • Americká norma GGG-W-651 typ II, třída A

Charakteristika:

  • Maximální otevření čelistí (mm): 90 mm
  • Hlava: černě lakované, leštěné
  • Madla: Natřeno na červeno
  • Vel.: 24″
  • Délka mm (L): 600 mm
  • Hmotnost: 3955g