Momentový klíč s číselníkovým úchylkoměrem S pevným čtyřhranem, Maximální utahovací moment: 1,5Nm

Artiklové číslo: 655500 1,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 2 295,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
52 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Maximální utahovací moment (Nm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Nastavení utažení: Utahování doprava a doleva
  • Přesnost měření utahovacího momentu: ±3
  • Protokol o zkoušce: Zkušební protokol výrobce
  • Upínací 4hran: 1/4

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Maximální utahovací moment 1,5 Nm
Nastavení utažení Utahování doprava a doleva
Přesnost měření utahovacího momentu ±3 %
Protokol o zkoušce Zkušební protokol výrobce
Celková délka L 205 mm
Šířka hlavy b 37 mm
Výška hlavy h 59 mm
Rozsah utahovacích momentů 0,2 Nm - 1,5 Nm
Dělení stupnice, 1 dílek = 0,02 Nm
Hmotnost 330 g
Upínací 4hran 1/4 palec
Ukazatel analogové
Signalizace spuštění optický
Typ připojení pevné
Měřicí technika mechanický
Funkce zalomení ne
Funkce slipr ne
QuickRelease / funkce rychlé výměny ne
Vlečná ručička ano
Data lze protokolovat ne
Nastavení hodnoty vypínání Vlečná ručička
Feedback se zobrazením
Přepínatelné rozlišení Nm
Měření Krouticí moment
Možnost přenastavení hodnoty vypínání nelze nastavit
Norma DIN EN ISO 6789
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l3] 170 mm
Druh produktu Momentový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 655500 1,5
EAN / GTIN 4562135127084
Číslo výrobce DB1.5N4-S

Popis

Provedení:

Jednoramenný; štíhlá konstrukce s dobře čitelným stupnicovým indikátorem. Korpus kompletně z oceli, chromovaný, s pevným pohonným 4-hranem pro nástrčné klíče.
Měrná jednotka: Nm.

Funkce:

Odečet dosažené hodnoty během pracovního procesu na číselném úchylkoměru, přičemž je možné uchovat konečnou hodnotu pomocí vlečné ručičky pro pozdější odečtení.

Použití:

Ke kontrolovanému utahování šroubů a pro kontrolní měření.

Norma:

Testováno dle DIN EN ISO 6789.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorce:

l1 = délka páky bez nástrčného nástroje
l2 = seřízená rozteč momentového klíče
l3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu
l4 = rozteč nástrčného nástroje
L = celková délka nástroje
T1 = krouticí moment, který musíte nastavit
T2 = předepsaný krouticí moment

Poznámka:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.