Kleště na pojistné kroužky pro vnější kroužky velikost A 41 pro 85-140 mm průměr hrotu 3,2 mm délka 275 mm

Artiklové číslo: 65464141
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
Katalogové číslo 65464141
EAN / GTIN 4018754333769
Číslo výrobce 65464141
L-číslo L60010 8187
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Štíhlé tělo kleští usnadňuje práci v těsných montážních prostorech.
  • Šikmé čelisti pro snazší práci na součástech, které nejsou přímo přístupné.
  • Přesné válcové hroty pro optimální uchycení v otvorech pojistných kroužků.
  • S károvanými rukojeťmi pro příjemný pocit.
Vlastnosti::
  • Verze s úhlovými čelistmi 90°
  • Vhodné pro uchopení, nasazování a demontáž vnějších kroužků na hřídelích nebo nápravách.
  • s přesnými válcovými hroty
  • s uzavírací pružinou
  • Zápustkově kované
  • Chromovaná hlava a rukojeti, rukojeti jsou také šachovnicové
  • DIN 5254 B