Kleště na pojistné kroužky pro vnější kroužky velikost A 2 pro 19-60 mm průměr hrotu 1,8 mm délka 185 mm

Artiklové číslo: 65456102
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 65456102
EAN / GTIN 4018754333899
Číslo výrobce 65456102
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Štíhlé tělo kleští usnadňuje práci v těsných montážních prostorech.
  • Přesné válcové hroty pro optimální uchycení v montážních otvorech pojistných kroužků.
  • Protiskluzové rukojeti díky plastovému potahu se zdrsněným povrchem.
  • Vnitřní strana rukojeti označená typem a průměrem kroužku, vnitřní strana rukojeti označená EAN kódem.
Vlastnosti::
  • Verze s rovnými čelistmi
  • Vhodné pro uchopení, nasazování a demontáž vnějších kroužků na hřídelích nebo nápravách.
  • s přesnými válcovými hroty
  • s uzavírací pružinou
  • Zápustkově kované
  • Hlava leštěná
  • Rukojeti s plastovým povrchem
  • DIN 5256 D