Pryžový kroužek pro hlavice, 1.1/2 palce, ⌀: 95mm

Artiklové číslo: 653990 95
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
103 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nespecifikovaný kroužek
Průměr vnější d2 95 mm
Norma DIN 3121

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 653990 95
EAN / GTIN 4991644508112
Číslo výrobce B71/1701B
Výrobce/odpovědná osoba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Popis

Provedení:

Silný tvar, speciálně pro použití na elektrických či pneumatických rázových utahovácích. S příčným otvorem a kruhovou drážkou pro upevnění. Vnitřní 4-hran dle DIN 3121.
Z bezpečnostních důvodů bezpodmínečně upevňujte pomocí vhodného spojovacího kolíku a gumového kroužku.

Vhodné pro:

Hlavice 41 - 105 mm, prodloužení, kardanův kloub a spojovací kolíky.

Vhodné pro:

nástavce (rozměr klíče): 41 − 90 mm
a č. 653960 − 3970