{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vhodné k použití ve strojích | ano | |
| Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran | 1/2 palce | |
| Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem | 17 mm | |
| Vnější průměr, Pro šrouby s vnějším šestihranem | 26 mm | |
| Druh produktu | Nástrčné klíče | |
| Materiál | chrom-molybdenová ocel | |
| Povrch | černěné | |
| Norma | DIN 3121 | |
| Celková délka | 78 mm | |
| Pohon | Vnitřní čtyřhran | |
| Výstup | Pro šrouby s vnějším šestihranem | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 651200 17 | |
| EAN / GTIN | 4045197215154 | |
| Číslo výrobce | 651200 17 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |