TYROLIT Dry vrtací korunka DDL 68x70xM16 základní univerzální stavební materiály

Artiklové číslo: 650292
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 650292
EAN / GTIN 9009016502929
Číslo výrobce 650292
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

  • Nástroj pro osazování zásuvkových a rozvodných krabic a pro menší průrazné práce.

Charakteristika:

  • Tvar: DUTÝ DIAMANT - DUTÝ VRTÁK
  • Vhodnost materiálu: univerzální
  • Produktová řada: BASIC
  • Specifikace: 25,4 - 3,8 - 7,3
  • Rozměr (D x D x Y/AUFN): 68 x 70 x M16 mm
  • Průměr: 68 mm
  • Tloušťka: 70 mm
  • Velikost zrna: 30
  • Nástroj pro: Jádrové vrtání

Výhoda:

  • Nástroj pro nastavení zásuvek a rozvodných skříní

Materiál:

  • univerzální

Vhodné pro:

  • Jádrové vrtání

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku