Prodloužení IMPACT, 1/4 palce, Celková délka: 50mm

Artiklové číslo: 650057 50
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
314 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Upínací 4hran: 1/4

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací 4hran 1/4 palec
Celková délka 50 mm
Materiál Chrom-molybdenová ocel
Povrch černěné
Vhodné pro použití strojů ano
Druh produktu Prodloužení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 650057 50
EAN / GTIN 4045197336200
Číslo výrobce 650057 50
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Silný tvar, speciálně pro použití na elektrických či pneumatických rázových utahovácích. S příčným otvorem a kruhovou drážkou pro upevnění. Vnitřní čtyřhran podle DIN 3121. S profilem podobně jako AS-Drive šetřícím šrouby a matice.
Vnější 4-hran dle DIN 3121 − tvar E 6,3 s pružným kolíkem. Vnitřní 4-hran dle DIN 3121 − tvar G 6,3.

Materiál:

Chrommolybdenová ocel, povrch černěný.