Nástrčná hlavice IMPACT 6hranná, 1/4 palce dlouhá, Rozměr klíče: 7mm

Artiklové číslo: 650045 7
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
368 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčné klíče
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem
Celková délka L 50 mm
Materiál chrom-molybdenová ocel
Norma DIN 3121; DIN 3129
Vhodné k použití ve strojích ano
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran 1/4 palce
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 7 mm
Průměr vnější, Pro šrouby s vnějším šestihranem 11,3 mm
Povrch černěné
Pohon Vnitřní čtyřhran
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 650045 7
EAN / GTIN 4045197586582
Číslo výrobce 650045 7
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Silný tvar, speciálně pro použití na elektrických či pneumatických rázových utahovácích. S příčným otvorem a kruhovou drážkou pro upevnění. Vnitřní čtyřhran podle DIN 3121. S profilem podobně jako AS-Drive šetřícím šrouby a matice.

Norma:

DIN 3129

Materiál:

Chrommolybdenová ocel, povrch černěný.