{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Para uso en máquina | ano | |
| Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior | 3/8 pulgada | |
| Tipo de producto | Adaptador | |
| Material | acero al cromo molibdeno | |
| Superficie | pavonado/a | |
| Norma | DIN 3121 | |
| Longitud total | 25 mm | |
| Juego | no | |
| Accionamiento | Cuadrado interior | |
| Salida de velocidad | Cuadrado macho | |
| Contenido | pieza única |
| Katalogové číslo | 650016 3 | |
| EAN / GTIN | 4991644340026 | |
| Číslo výrobce | 13322A-P | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com |