Spojovací stopka pro rázové utahováky 2/150

Artiklové číslo: 650009 2/150
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
672 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 150 mm
Hnací profil 6-hranná spojka
4hranná stopka 1/4 palec
Stopka na straně stroje E 6,3 (1/4 palce)
Materiál Chromvanadiová ocel
Povrch černěné
Vhodné pro použití strojů ano
Druh produktu Spojovací stopka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 650009 2/150
EAN / GTIN 4062406252342

Popis

Provedení:

Tuhý tvar, vhodný pro rázové a impulzové šroubováky s 1/4palcovým šestihranným upevněním (vnitřní šestihran). Nástavce spolehlivě drží díky pružné kouli a funkci odblokování.

Použití:

Jako mezikus, k upínání nástrčných hlavic s upínačem s vnitřním 4-hranem do strojních utahováků vnitřním 6-hranem.

Materiál:

Chromvanadiová ocel. Brunýrovaný povrch.