Zvětšovací díl, Typ: 6

Artiklové číslo: 649500 6
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
802 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pohon Vnitřní čtyřhran
Výstup vnější čtyřhran
Celková délka L 44 mm
Materiál Chrome-Alloy-Steel
Povrch povrch chromovaný přes nikl
Výrobní proces kované
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran 1/2 palce
Druh produktu Adaptér
Norma DIN 3123
Set / sada ne
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 649500 6
EAN / GTIN 4018754013036
Číslo výrobce 13030005
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Provedení:

Kované, vnější čtyřhrany s pružnou kuličkou případně kolíkem, vnitřní čtyřhrany s otvorem nebo se západkovými drážkami.
Zvětšovací díl
Vnější/vnitřní čtyřhrany podle DIN 3120.

Norma:

DIN 3123-A

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, neodlupující se vrstva chromovaná na nikl.