Prodloužení, 1 palec, Celková délka: 200mm

Artiklové číslo: 648000 200
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
55 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Upínací 4hran: 1

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 200 mm
Upínací 4hran 1 palec
Druh produktu Prodloužení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 648000 200
EAN / GTIN 4018754013456
Číslo výrobce 16010001
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Provedení:

Vnější 4-hrany dle DIN 3120-B 25 s pružným kolíkem, vnitřní 4-hrany dle DIN 3120-D 25 s otvorem.

Norma:

DIN 3123-B 25

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, neodlupující se, chromovaná vrstva na nikl.

Vhodné pro:

Ručně ovládané hlavice.