Prodloužení, 3/4 palce, Celková délka: 95mm

Artiklové číslo: 645400 95
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
171 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Upínací 4hran: 3/4

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 95 mm
Upínací 4hran 3/4 palec
Druh produktu Prodloužení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 645400 95
EAN / GTIN 4018754013364
Číslo výrobce 15010003
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Provedení:

Unášecí / spojovací díly dle DIN 3122 / 3123, vnější čtyřhrany dle DIN 3120-B 20 s pružícím kolíkem, vnitřní čtyřhrany dle DIN 3120-D 20 s otvorem a uvolňovacím tlačítkem.

Norma:

DIN 3123-B 20

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, neodlupující se, chromovaná vrstva na nikl.