{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Materiál | chromvanadiová ocel | |
| Výstup | Pro šrouby s vnějším šestihranem | |
| Celková délka L | 85 mm | |
| Norma | DIN 3124 | |
| Výrobní proces | kované | |
| Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran | 3/4 palce | |
| Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem | 41 mm | |
| Průměr vnější, Pro šrouby s vnějším šestihranem | 57,1 mm | |
| Druh produktu | Nástrčné klíče | |
| Povrch | chromované | |
| Set / sada | ne | |
| Pohon | Vnitřní čtyřhran | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 644705 41 | |
| EAN / GTIN | 4045197674227 | |
| Číslo výrobce | 644705 41 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |