Ruční plošinový vozík

Artiklové číslo: 6446V
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 5007
Barevný odstín, Modrá Brilantní modrá
Barva Modrá
S posuvným madlem ano
Počet rukojetí 1
S ložnou plochou ano
Materiál ložná plocha sítotisková deska
Šířka ložné plochy 1 000 mm
Hloubka ložné plochy 2 000 mm
Výška ložné plochy 490 mm
Užitná šířka 1 000 mm
Užitná hloubka 2 000 mm
Počet kol/koleček celkem 4 ks
Vnější průměr kola/válečku 400 mm
Šířka kola/válečku 80 mm
Materiál kola/válečku celogumové
Druh produktu Ruční plošinový vozík
Povlak S práškovým lakem
Materiál ocel
Konstrukční provedení Profilová ocel
Nosnost max. 1 250 kg
Šířka celkem Bg 1 050 mm
Celková hloubka Tg 2 350 mm
Výška celková Hg 1 480 mm
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6446V
EAN / GTIN 4017976446004
Číslo výrobce 6446V
L-číslo L90070 375
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

Montáž

Popis:

Modulární systém: Svařeno z ocelových profilů, práškově lakováno RAL 5007, 4 rohové objímky. Otočné řízení s kulovým věncem, nůžková oje s bezpečnostní rukojetí s měkkým potahem a automatickým tlumeným návratem do klidové polohy. Ložná plocha s protiskluzovou sítotiskovou deskou z vodovzdorné překližky. Koncové stěny přišroubované k plošině, boční stěny lze zaháknout a vyjmout, se svařovaným drátěným pletivem 40 x 40 x 4 mm. Kola s plnými gumovými pneumatikami, náboje s válečkovými ložisky. Automatická parkovací brzda působící na přední kola.

Charakteristika:

  • Celková nosnost (kg): 1250
  • Efektivní délka povrchu (mm): 2000
  • Efektivní šířka (mm): 1000
  • Výška ložné plochy (mm): 490
  • celková délka (mm): 2350
  • Celková šířka (mm): 1050
  • Celková výška (mm): 1480
  • Pneumatiky: celogumové
  • Velikost kolečka (mm): 400 x 80