12hranná hlavice, 3/4 palce 2 palec

Artiklové číslo: 644600 2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
  • Upínací 4hran: 3/4

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 2 palec
Upínací 4hran 3/4 palec
⌀ na hnané straně 67 mm
Délka 80 mm
Unášecí profil 12-hranný nástrčný klíč
Materiál Chrome-Alloy-Steel
Povrch povrch chromovaný přes nikl
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 644600 2
EAN / GTIN 4018754009497
Číslo výrobce 05410072

Popis

Provedení:

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Přesně tolerované otvory klíče. Vnitřní čtyřhran podle DIN 3120-D 20 s otvorem a odblokovacím tlačítkem.

Norma:

DIN 3120-D 20

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, neodlupující se, chromovaná vrstva na nikl.
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
    Rozměr klíče (palec) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku