Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Hlavice pro Torx®, 1/2 palce, Profil Torx®: TX25

Artiklové číslo: 643630 TX25

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu
Nástrčné klíče
Výstup
Pro šrouby s vnitřním TORX®
Celková délka L
55 mm
Průměr vnější D
22,7 mm
Rozměr profilu
4,4 mm
Materiál
Chrome-Alloy-Steel
Vhodné k použití ve strojích
ne
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran
1/2 palce
Velikost unašeče, Pro šrouby s vnitřním TORX®
TX25
Povrch
chromované
Norma
DIN 3120
Set / sada
ne
Pohon
Vnitřní čtyřhran
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 643630 TX25
Číslo výrobce 643630 TX25
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Náročná výroba ze dvou dílů. Optimálně tvrzený korpus k zachycení a předání hnací energie. Čtyřhran s úzkou tolerancí pro bezpečné a stabilní usazení u ovládacího nástroje. Vnitřní čtyřhran podle DIN 3120.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, chromovaná (neodlupující se). Trn z houževnatého materiálu s vysokou tvrdostí, lesklý.