Ruční plošinový vozík

Artiklové číslo: 6434L
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Katalogové číslo 6434L
EAN / GTIN 4017976434018
Číslo výrobce 6434L
L-číslo L90070 113
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

Montáž

Popis:

Modulární systém: Svařeno z ocelových profilů, práškově lakováno RAL 5007, 4 rohové objímky. Otočné řízení s kulovým věncem, nůžková oje s bezpečnostní rukojetí s měkkým potahem a automatickým tlumeným návratem do klidové polohy. Ložná plocha s protiskluzovou sítotiskovou deskou z vodovzdorné překližky. Koncové stěny přišroubované k plošině, boční stěny lze zaháknout a vyjmout, se svařovaným drátěným pletivem 40 x 40 x 4 mm. Kola s pneumatikami, náboje s válečkovými ložisky. Automatická parkovací brzda působící na přední kola.

Charakteristika:

  • Celková nosnost (kg): 1000
  • Efektivní délka povrchu (mm): 1200
  • Efektivní šířka (mm): 800
  • Výška ložné plochy (mm): 490
  • celková délka (mm): 1550
  • Celková šířka (mm): 850
  • Celková výška (mm): 1200
  • Pneumatiky: Vzduch
  • Velikost kolečka (mm): 400 x 100