6hranná zástrčná hlavice s čepovým vedením, 1/2 palce, 6hran: 5mm

Artiklové číslo: 643400 5
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
109 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

6hran (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka šroubováku
Výstup Pro šrouby s vnitřním šestihranem s čepovým upínačem
Celková délka L 60 mm
Materiál Chrome-Alloy-Steel
Bezjiskrový ne
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran 1/2 palce
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnitřním šestihranem s čepovým upínačem 5 mm
Průměr vnější, Pro šrouby s vnitřním šestihranem s čepovým upínačem 22,7 mm
Povrch povrch chromovaný přes nikl
Norma DIN 3120
Pohon Vnitřní čtyřhran

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 643400 5
EAN / GTIN 4018754006472
Číslo výrobce 03070005
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Provedení:

Náročná výroba ze dvou dílů. Optimálně tvrzený korpus k zachycení a předání hnací energie. Čtyřhran s úzkou tolerancí pro bezpečné a stabilní usazení u ovládacího nástroje. Vnitřní čtyřhran podle DIN 3120.

Použití:

Pro šrouby Ribe-CS dle DIN 6912.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, neodlupující se vrtstva chromovaná na nikl. Trn z houževnatého materiálu s vysokou tvrdostí, lesklý.