{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Rozměr klíče | 1 palec | |
| Upínací 4hran | 1/2 palec | |
| Norma | DIN 3124; DIN 3124; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |
| ⌀ na hnané straně | 34 mm | |
| Délka | 77 mm | |
| Unášecí profil | 12-hranný nástrčný klíč | |
| Materiál | Vysoce výkonná ocel HPQ® | |
| Povrch | chromovaný | |
| S profilem AS-Drive | ano | |
| Druh produktu | Nástrčné klíče |
| Katalogové číslo | 642532 1 | |
| EAN / GTIN | 4062406310561 | |
| Číslo výrobce | 642532 1 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |