{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Materiál | Chrome-Alloy-Steel | |
| Výstup | Pro šrouby s vnějším dvanáctihranem | |
| Celková délka L | 83 mm | |
| Norma | DIN 3120; DIN 3124 | |
| Výrobní proces | kované | |
| Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran | 1/2 palce | |
| Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším dvanáctihranem | 24 mm | |
| Průměr vnější, Pro šrouby s vnějším dvanáctihranem | 32 mm | |
| Druh produktu | Nástrčné klíče | |
| Povrch | Kruhové finišování; kalené; povrch chromovaný přes nikl | |
| Pohon | Vnitřní čtyřhran | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 642500 24 | |
| EAN / GTIN | 4018754005673 | |
| Číslo výrobce | 03020024 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |