12hranná hlavice na zapalovací svíčky, 1/2 palce, Rozměr klíče: 16mm

Artiklové číslo: 642450 16
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
50 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Upínací 4hran: 1/2

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 16 mm
Upínací 4hran 1/2 palec
Rozměr klíče 5/8 palec
⌀ na hnané straně 22,4 mm
Délka 83 mm
Unášecí profil 12-hranný nástrčný klíč
Přidržovací mechanismus pro zapalovací svíčky gumový držák
Materiál Chrome-Alloy-Steel
Povrch povrch chromovaný přes nikl
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 642450 16
EAN / GTIN 4018754005741
Číslo výrobce 03020216
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Provedení:

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Vnitřní čtyřhran s úzkou tolerancí pro bezpečné usazení u ovládacího nástroje. Vnitřní čtyřhran podle DIN 3120.
S pryžovým držákem pro držení zapalovací svíčky.
Optimální průběh fazetky díky speciálnímu postupu kování. Rozměry klíčů s malou tolerancí. Neklouže přes hrany šroubů. Šetrný ke šroubům a maticím. Kalené bez napětí a deformací v olejové lázni, díky tomu přesné lícování. Povrch dokončený kruhovým broušením.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, neodlupující se, chromovaná vrstva na nikl.