Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

6hranná hlavice, 1/2 palce, Rozměr klíče: 27mm

Artiklové číslo: 642230 27

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 642230 27
Číslo výrobce 642230 27
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Kované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Úzké tolerance vnitřních 4-hranů pro bezpečné usazení na ovládacím nástroji. Vnitřní 4-hrany dle DIN 3120.
Úzké tolerance klíčů šetrné k hlavám šroubů a maticím. Tenké stěny pro práce na nejužších místech. 12-hran (dvojitý 6-hran) s profilem AS-drive, šetrným ke šroubům a maticím.

Norma:

DIN 3124

Materiál:

Vysokopevnostní ocel HPQ®, chromovaná (neodlupuje se).