6hranná hlavice, 1/2 palce, Rozměr klíče: 30mm

Artiklové číslo: 642229 30
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
1 655 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál
chromvanadiová ocel
Výstup
Pro šrouby s vnějším šestihranem
Celková délka L
44 mm
Norma
DIN 3124
Výrobní proces
kované
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran
1/2 palce
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem
30 mm
Průměr vnější, Pro šrouby s vnějším šestihranem
39,8 mm
Zvláštní znaky, Pro šrouby s vnějším šestihranem
S funkcí držáku šroubů
Druh produktu
Nástrčné klíče
Povrch
chromované
Set / sada
ne
Pohon
Vnitřní čtyřhran
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 642229 30
EAN / GTIN 4062406061913
Číslo výrobce 642229 30
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Vnitřní čtyřhran s úzkou tolerancí pro bezpečné usazení u ovládacího nástroje. Vnitřní čtyřhran podle DIN 3120.
Úzce tolerované klíčové otvory s šetří hlavy šroubů a matice. Tenkostěnný pro práce i na těch nejužších místech. 6hran s profilem HT Drive šetřícím šrouby i matice.

Norma:

DIN 3124

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Poznámka:

Hlavice 6hranných nástrčných klíčů GARANT a HOLEX jsou dostupné i v palcových velikostech (GARANT: č. 642232; HOLEX: Č. 642222).