12hranná hlavice, 1/2 palce, Rozměr klíče: 3/8palec

Artiklové číslo: 642132 3/8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
570 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (palec) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Upínací 4hran: 1/2

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 3/8 palec
Upínací 4hran 1/2 palec
⌀ na hnané straně 15,4 mm
Délka 38 mm
Unášecí profil 12-hranný nástrčný klíč
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 642132 3/8
EAN / GTIN 4062406310271
Číslo výrobce 642132 3/8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Vnitřní čtyřhran s úzkou tolerancí pro bezpečné usazení u ovládacího nástroje. Vnitřní čtyřhran podle DIN 3120.
Úzce tolerované rozměry klíčů šetří hlavy šroubů a matice. Tenkostěnné pro práce na těch nejužších místech. 12hran (dvojitý šestihran) s profilem HT-Drive šetřícím šrouby a matice.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.