Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Prodloužení, 1/2 palce, Celková délka: 130mm

Artiklové číslo: 641020 130
  • Upínací 4hran: 1/2

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 130 mm
Upínací 4hran 1/2 palec
Druh produktu Prodloužení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 641020 130
EAN / GTIN 4045197163905
Číslo výrobce 641020 130
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Výběr materiálu a speciální postupy kování zaručují optimální funkci a dlouhou životnost.

Norma:

DIN 3123-B 12,5
Vnější čtyřhran podle DIN 3120-A 12,5 s pružnou kuličkou, vnitřní čtyřhran podle DIN 3120-C 12,5 s drážkami.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Vhodné pro:

Ručně ovládané hlavice.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku