Náhradní čtyřhran 1/2 palce

Artiklové číslo: 640600
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
152 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr d1 d1 12,7 mm
Povrch chromované
Druh produktu Spojovací kolík

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 640600
EAN / GTIN 4024089074857
Číslo výrobce 90050160083
Výrobce/odpovědná osoba Heyco Qualitätswerkzeuge GmbH & Co. KG, Birgden III 1, 42855 Remscheid, Deutschland, www.heyco.de

Popis

Vhodné pro:

Ráčna 1/2 palce č. 640520 vel. 1/2.