Ráčna s jemným ozubením přepínatelná, 1/2 palce s vyhazovačem QuickRelease, Typ: 1/2

Artiklové číslo: 640440 1/2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
126 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Upínací 4hran: 1/2

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací 4hran 1/2 palec
Celková délka 266 mm
Počet břitů 80
Druh produktu Ráčna

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 640440 1/2
EAN / GTIN 4018754256778
Číslo výrobce 13111120
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Provedení:

Výběr materiálu a speciální postupy kování zaručují optimální funkci a dlouhou životnost.
S vyhazovačem, páčkou pro přepínání pravého a levého chodu a systém QuickRelease, pracovní úhel 4,5°.

Norma:

Vnější čtyřhran podle DIN 3120-A 12,5 s pružnou kuličkou.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, neodlupující se, chromovaná vrstva na nikl.