Ráčna přepínatelná, 1/2 palce extra dlouhá, Typ: 1/2

Artiklové číslo: 640200 1/2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
224 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Upínací 4hran: 1/2

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací 4hran 1/2 palec
Celková délka 380 mm
Počet břitů 36
Druh produktu Ráčna

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 640200 1/2
EAN / GTIN 4018754177837
Číslo výrobce 13121010
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Provedení:

Výběr materiálu a speciální postupy kování zaručují optimální funkci a dlouhou životnost.
S páčkou pro přepínání pravého a levého chodu.

Norma:

Vnější čtyřhran podle DIN 3120-A 12,5 s pružnou kuličkou.
DIN 3122-D 12,5

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, neodlupující se, chromovaná vrstva na nikl.

Vhodné pro:

Ručně ovládané hlavice.