Nástavec, přepínací hlavice momentového klíče

Artiklové číslo: 6401N
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Rozteč S 17,5 mm
Nástrčná stopka 9×12 mm
Druh produktu Ráčna

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6401N
EAN / GTIN 4000896115204
Číslo výrobce 6401N
L-číslo L60140 887
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Jemné ozubení, 72 zubů ∙ úhel ovládání 5°
  • Kováno v zápustce
  • Povrch: chromováno
  • DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made In Germany
  • Pohon: Nástrčný čtyřhran 9 x 12 mm
  • Výstup: Čtyřhran masivní 6,3 mm (1/4 palce)
  • Rozměry / délka: 46 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.07 kg
  • Počet zubů: 72 (Úhel ovládání 5°)
  • Odpich justážního nářadí l2: 17.5 mm
  • Tloušťka hlavy a: 11 mm
  • Tloušťka hlavy (a1): 16.5 mm
  • Šířka hlavy b: 25 mm