• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

3/4″ Nástrčný klíč (inch), Šestihranný 2.3/8″

Artiklové číslo: 6400A 2.3/8
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
  • Upínací 4hran: 3/8
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
Upínací 4hran 3/8 palec
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6400A 2.3/8
EAN / GTIN 4991644141104
Číslo výrobce 6400A 2.3/8
L-číslo L60050 9512
Výrobce/odpovědná osoba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Popis

Popis:

  • Délka: 76 mm
  • Rozměr D2: 58 mm
  • D1: 79,5 mm
  • Délka: 39 mm
  • Pohon: 3/4″
  • Čtvercová nástrčný klíč
  • Přítlak: 2.3/8″
  • Šestihran nástrčný klíč
  • PovrcVýška: pochromované
  • Materiál: Chrom Molybden