Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Sada zástrčných hlavic pro šrouby Torx®, 1/2palcový čtyřhran 10-dílná

Artiklové číslo: 639503

Vyberte variantu a množství

Počet nástavců Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 639503
EAN / GTIN 4045197219787
Číslo výrobce 639503
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Hnací/spojovací díly dle DIN 3122 / 3123; nástrčné hlavice dle DIN 3124. Vnitřní / vnější 4-hrany dle DIN 3120.

Použití:

Pro vnitřní šrouby Torx® se závitem M4 − M14.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

Zástrčné hlavice
pro Torx®: 10 ks č. 643630
vel. TX20; TX25; TX27; TX30;
2×TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
Uložení v: box z plastu ABS