Momentový klíč

Artiklové číslo: 6392-320
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Maximální utahovací moment 320 Nm
Celková délka L 631 mm
Upínání pro nástrčný nástroj 14×18 mm
Druh produktu Momentový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6392-320
EAN / GTIN 4000896027125
Číslo výrobce 6392-320
L-číslo L60140 1017
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Přesnost ± 2 % (6391-10: 6%) z nastavené hodnoty (ve směru utahování)
    Používání otáčením nástrčného nástroje pro pravé a levé závity
  • Zástrčka pro uchycení nástrčného nářadí
  • Napevno nastavitelná hodnota
  • Obzvlášť vhodné pro použití v průmyslové sériové výrobě
  • Nastavení požadované hodnoty utahovacího momentu pomocí kombinovaného klíče 6399 ve spojení se zkušebním přístrojem HAZET 7901E ∙ 7902E ∙ 7903E nebo jiným vhodným přístrojem
  • Všechny klíče této konstrukční řady (HAZET 6391-6392) jsou bez stupnice nastavení a signalizačního tlačítka
  • S osvědčením o kalibraci a sériovým číslem
  • DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Made In Germany
  • Výstup: Nástrčný čtyřhran 14 x 18 mm
  • Rozměry / délka: 631 mm
  • Hmotnost netto (kg): 1.03 kg
  • Nm min-max: 60 – 320 Nm
  • Tolerance: 2 %
  • Účinná délka momentového klíče min.-max. l1 mm: 627.00 – 627.00 Nm
  • Ovládací síla min.-max. kg: 9.8 – 52.0 kg
  • Odpich justážního nářadí l2: 38.5 mm
  • Tloušťka hlavy a: 23 mm
  • Šířka hlavy b: 30 mm
  • Již žádné pootočení zpět: U momentových klíčů HAZET konstrukční řady 5000 a 6000 bylo v rozsáhlých dlouhodobých testech prokázáno, že pootočení zpět na nejmenší hodnotu dílku stupnice již není nutné pro praktické použití