• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Plastová rukojeť

Artiklové číslo: 6391-07
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Barevný odstín, Černá Antracitová šedá
Barva Černá
Vhodné pro Bitový nástroj
Délka 100 mm
Šířka 35 mm
Materiál plast
Druh produktu rukojeť
Obsah 1 ks
Hmotnost 0,04 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6391-07
EAN / GTIN 4000896027002
Číslo výrobce 6391-07
L-číslo L60140 2783
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Plastová rukojeť
    Pro momentový klíč HAZET 6391-25 ∙ V ∙ 35 ∙ V ∙ 50 ∙ V ∙ 85 ∙ V
  • Made In Germany
  • Hmotnost netto (kg): 0.04 kg
Vyloučení odpovědnostiNesprávné příp. vadné náhradní díly nebo jejich neodborné namontování může způsobit poškození, špatnou funkci nebo úplné selhání přístroje.
Při použití neschválených náhradních dílů nebo neodborném namontování zanikají veškeré nároky na záruku, servis, poškození a odpovědnost vůči výrobci nebo jeho zástupcům, obchodníkům a distributorům.