Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Sada nástrčných klíčů, čtyřhran 1/2 palce 32-dílná, Typ: 12

Artiklové číslo: 638013 12

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 32 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 638013 12
EAN / GTIN 4045197219619
Číslo výrobce 638013 12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Hnací / spojovací díly dle DIN 3122 / 3123; nástrčné hlavice dle DIN 3124. Vnitřní / vnější 4-hrany dle DIN 3120.
S 12-hrannými nástrčnými hlavicemi č. 642130.

Použití:

Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem M6 − M22 a šrouby s vnitřním šestihranem se závitem M5 − M18.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice: 18 ks vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm
6-hranné zástrčné hlavice: 8 ks č. 643230 vel. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14 mm
Vratidlo: 1 ks 641330
Prodloužení: 3 ks č. 641030 75; 130; 255 mm
Kardanův kloub: 1 ks č. 641630
Ráčna: 1 ks č. 640030
Uložení v: Box z plastu ABS

Vhodné produkty