Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Sada nástrčných klíčů, čtyřhran 1/2 palce 29dílná, Typ: 12

Artiklové číslo: 637913 12

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 637913 12
EAN / GTIN 4045197219572
Číslo výrobce 637913 12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Hnací / spojovací díly dle DIN 3122 / 3123; nástrčné hlavice dle DIN 3124. Vnitřní / vnější 4hrany dle DIN 3120.
S 12-hrannými nástrčnými hlavicemi č. 642130.

Použití:

Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem M6 − M22.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice: 23 ks vel. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32; 34 mm
Příčná rukojeť: 1 ks č. 641330
Prodloužení: 3 ks č. 641030 vel. 75; 130; 255 mm
Kardanův kloub: 1 ks č. 641630
Ráčna: 1 ks č. 640030
Uložení v: ABS plastový box