Zástrčná hlavice, 3/8 palce pro Torx® krátká, Profil Torx®: TX45

Artiklové číslo: 637539 TX45
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
175 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka šroubováku
Výstup Pro šrouby s vnitřním TORX®
Celková délka L 43 mm
Průměr vnější D 17,5 mm
Rozměr profilu 7,8 mm
Materiál chromvanadiová ocel
Výrobní proces kované
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran 3/8 palce
Velikost unašeče, Pro šrouby s vnitřním TORX® TX45
Povrch matně chromované
Norma DIN 7422
Pohon Vnitřní čtyřhran
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 637539 TX45
EAN / GTIN 4062406265489
Číslo výrobce 637539 TX45
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Vnitřní čtyřhran podle DIN 3120.
Dřík z vysoce legované speciální oceli, lesklý.

Norma:

DIN 7422

Materiál:

Chromvanadiová ocel, matně chromovaná.