Nástrčná hlavice pro zapalovací svíčky 3/8 palce, Rozměr klíče: 16mm

Artiklové číslo: 637329 16
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
912 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Upínací 4hran: 3/8

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 16 mm
Upínací 4hran 3/8 palec
⌀ na hnané straně 21,7 mm
Délka 60 mm
Unášecí profil 12-hranný nástrčný klíč
Přidržovací mechanismus pro zapalovací svíčky gumový držák
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 637329 16
EAN / GTIN 4062406061210
Číslo výrobce 637329 16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Vnitřní čtyřhran podle DIN 3120.
Úzce tolerované klíčové otvory s profilem HT Drive šetří hlavy šroubů i matice. Tenkostěnný pro práce i na těch nejužších místech.
12hranné nástrčné hlavice.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.