6hranná hlavice 3/8 palce, Rozměr klíče: 9mm

Artiklové číslo: 637229 9
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
649 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál
chromvanadiová ocel
Výstup
Pro šrouby s vnějším šestihranem
Celková délka L
25 mm
Norma
DIN 3124
Výrobní proces
kované
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran
3/8 palce
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem
9 mm
Průměr vnější, Pro šrouby s vnějším šestihranem
13,4 mm
Druh produktu
Nástrčné klíče
Povrch
chromované
Set / sada
ne
Pohon
Vnitřní čtyřhran
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 637229 9
EAN / GTIN 4062406061081
Číslo výrobce 637229 9
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Vnitřní čtyřhran podle DIN 3120.
Úzce tolerované klíčové otvory s profilem HT Drive šetří hlavy šroubů i matice. Tenkostěnný pro práce i na těch nejužších místech.

Norma:

DIN 3124

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Poznámka:

Hlavice 6hranných nástrčných klíčů GARANT a HOLEX jsou dostupné i v palcových velikostech (GARANT: č. 637232; HOLEX: Č. 637222).