{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Materiál | speciální ocel / zvláštní slitina | |
| Výstup | Pro šrouby s vnějším šestihranem | |
| Celková délka L | 25 mm | |
| Norma | DIN 3124 | |
| Výrobní proces | kované | |
| Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran | 3/8 palce | |
| Průměr vnější D | 16,5 mm | |
| Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem | 8 mm | |
| Průměr vnější, Pro šrouby s vnějším šestihranem | 11,7 mm | |
| Druh produktu | Nástrčné klíče | |
| Povrch | povrch chromovaný přes nikl | |
| Set / sada | ne | |
| Pohon | Vnitřní čtyřhran | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 637200 8 | |
| EAN / GTIN | 4018754002894 | |
| Číslo výrobce | 02110008 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |