Kardanový kloub, 3/8 palce QuickRelease, Typ: 3/8

Artiklové číslo: 636250 3/8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
97 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Upínací 4hran: 3/8

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací 4hran 3/8 palec
Celková délka 60 mm
S funkcí QuickRelease ano
Druh produktu Po 1 6hranném nástrčném klíči

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 636250 3/8
EAN / GTIN 4018754150991
Číslo výrobce 12021000
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Provedení:

Vnější a vnitřní čtyřhrany dle DIN 3120.

Výhoda:

Blokovací systém QuickRelease zabraňuje nechtěnému uvolnění nebo ztrátě nástroje.

Norma:

DIN 3123-C 10

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, neodlupující se, chromovaná vrstva na nikl.