Sada nástrčných klíčů 3/8 palcový čtyřhran 15-dílná, Typ: 6

Artiklové číslo: 633812 6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
267 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál chromvanadiová ocel
Obal kufříky
Počet přepážek 15 ks
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem
Celková délka L 257 mm
Norma DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Počet kusů nářadí 15
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran 3/8 palce
Barva Modrá; Stříbrná
Druh produktu Nástrčný klíč
Povrch chromované; leštěné
Set / sada ano
Pohon Vnitřní čtyřhran
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 633812 6
EAN / GTIN 4062406060718
Číslo výrobce 633812 6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Hnací / spojovací díly dle DIN 3122 / 3123; nástrčné hlavice dle DIN 3124. Vnitřní / vnější 4hrany dle DIN 3120.
Všechny nástroje jsou uložené v odolné, speciálně tvarované pěnové PUR vložce a lze je kdykoli snadno vyjmout.
Se 6hrannými nástrčnými hlavicemi č. 637229.

Použití:

Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem M5 − M12.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice: 11 ks
vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
Prodloužení: 2 ks č. 635429 vel. 75; 240
Kardanův kloub: 1 ks č. 636229
Ráčna: 1 ks č. 635025
Uložení v: ABS plastový box