Prodloužení, 3/8 palce ohebné, Celková délka: 194mm

Artiklové číslo: 635600 194
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
55 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodné k použití ve strojích ne
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran 3/8 palce
Velikost unašeče, vnější čtyřhran 3/8 palce
Druh produktu Prodloužení
Materiál Chrome-Alloy-Steel
Povrch chromované
Celková délka L 194 mm
Sada ne
Pohon Vnitřní čtyřhran
Výstup vnější čtyřhran
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 635600 194
EAN / GTIN 4018754012664
Číslo výrobce 12040000
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Použití:

Pouze pro utahování vpravo do 7 Nm.

Norma:

Vnější 4-hrany dle DIN 3120-A 10 s pružící kuličkou, vnitřní 4-hrany dle DIN 3120-C 10 s drážkami.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

Vhodné pro:

Ručně ovládané hlavice.