Ráčna s jemným ozubením přepínatelná, 3/8 palce s vyhazovačem QuickRelease 3/8

Artiklové číslo: 635155 3/8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
53 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Upínací 4hran: 3/8

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací 4hran 3/8 palec
Celková délka 193 mm
Počet břitů 80
Pracovní úhel 4,5 stupeň
Materiál Chrome-Alloy-Steel
Povrch chromovaný
Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 635155 3/8
EAN / GTIN 4018754235919
Číslo výrobce 12111020

Popis

Provedení:

S vyhazovačem a páčkou pro přepínání pravého a levého chodu, pracovní úhel 4,5°.

Norma:

Vnější čtyřhran podle DIN 3120-A 10 s pružící kuličkou, vnitřní čtyřhran podle DIN 3120-C 10 s drážkami.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

Vhodné pro:

Ručně ovládané hlavice.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství