Ráčna s jemným ozubením přepínatelná, 3/8 palce s vyhazovačem QuickRelease, Typ: 3/8

Artiklové číslo: 635155 3/8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
76 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Upínací 4hran: 3/8

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací 4hran 3/8 palec
Celková délka 193 mm
Počet břitů 80
Pracovní úhel 4,5 stupeň
Materiál Chrome-Alloy-Steel
Povrch chromovaný
Druh produktu Ráčna

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 635155 3/8
EAN / GTIN 4018754235919
Číslo výrobce 12111020
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Provedení:

S vyhazovačem a páčkou pro přepínání pravého a levého chodu, pracovní úhel 4,5°.

Norma:

Vnější čtyřhran podle DIN 3120-A 10 s pružící kuličkou, vnitřní čtyřhran podle DIN 3120-C 10 s drážkami.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

Vhodné pro:

Ručně ovládané hlavice.