Sada bitových matic 3/8 palce – čtyřhran, VDE izolované 10dílná, Počet šroubováků: 10

Artiklové číslo: 633996 10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet šroubováků Nastavit cenu 10 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zkontrolováno do 1 000 V
Počet kusů nářadí 10 ks
Označení výrobce Belt B VDE 1
Třída jakosti VDE
Směrnice/označování Značka CE
Barva červená
Vhodné k použití ve strojích ne
Počet kusů nářadí 10
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran 3/8 palce
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnitřním šestihranem 4 mm
Velikost unašeče, Pro šrouby s vnitřním TORX® TX20
Zvláštní znaky, Pro šrouby s vnitřním TORX® S funkcí držáku šroubů
Druh produktu Nástrčné klíče
Materiál chrom-molybdenová ocel
Povrch matně chromované
Norma DIN EN 60900; VDE 0682-201
Sada ano
Pohon Vnitřní čtyřhran
Výstup Pro šrouby s vnitřním šestihranem; Pro šrouby s vnitřním TORX®
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 633996 10
EAN / GTIN 4013288210234
Číslo výrobce 05004930001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Sada bitových matic plně izolovaná až do 1000 V podle DIN EN 60900 / VDE 0682-201.
Uspořádání na robustním textilním pásu pro připevnění např. na zeď, polici, dílenský vozík nebo přepravní systém nástrojů Wera 2go pomocí dodávaných pásků na suchý zip.

Použití:

Pro šrouby s vnitřním 6hranem M2 – M5.
Pro vnitřní šrouby Torx® se závitem M4– M8.

Materiál:

Chrommolybdenová ocel, matně chromovaná.

Rozsah dodávky:

Zástrčné hlavice 6hran izolované dle VDE: 4 ks. vel. 4; 5; 6; 8 mm
Zástrčné hlavice pro šrouby Torx® izolované dle VDE: 6 ks vel. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45
Uložení v: Textilní pás