Kardanový kloub 1/4 palce QuickRelease, Typ: 1/4

Artiklové číslo: 633550 1/4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Upínací 4hran: 1/4

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací 4hran 1/4 palec
Celková délka 45 mm
S funkcí QuickRelease ano
Druh produktu Po 1 6hranném nástrčném klíči

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 633550 1/4
EAN / GTIN 4018754150960
Číslo výrobce 11021000
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Provedení:

Výběr materiálu a speciální postupy kování zaručují optimální vnější 4-hrany dle DIN 3120 A 6,3 s pružící kuličkou, vnitřní 4-hrany dle DIN 3120.

Použití:

Blokovací systém QuickRelease zabraňuje nechtěnému uvolnění nebo ztrátě nástroje.

Norma:

DIN 3123-C 6,3

Materiál:

Ocel Chrom Alloy, chromovaná.

Vhodné pro:

Ručně ovládané hlavice.