Montážní páka 20″, 500 mm

Artiklové číslo: 6332830
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Montážní páka
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch chromované
Celková délka 500 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6332830
EAN / GTIN 4010886633281
Číslo výrobce 6332830
L-číslo L60160 832
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Profilovaný tvar, masivní kování
S ochrannými plochami pro ráfky z lehkých kovů
GEDORE vanadová ocel 31CrV3, chromovaná.

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 26 mm
  • Celková výška [mm]: 20 mm
  • Celková délka [palec]: 20
  • Celková délka [mm]: 500 mm
  • Materiál: 31CrV3
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez