Tyre lever 500 mm

Nr art.: 6332830
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Łyżki stalowe
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Długość całkowita 500 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6332830
EAN / GTIN 4010886633281
Numer producenta 6332830
Numer L L60160 832
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • With protective surfaces for light-alloy wheels
  • GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Material: 31CrV3
  • REACH registration available: no
  • Total height [mm]: 20 mm
  • Total length [inch]: 20
  • Total length [mm]: 500 mm
  • Total width [mm]: 26 mm
  • VDE certified: no